イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション上部パンチングパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39301816 品番 EGW-PN900T-W
参考基準価格(税別)¥15,690 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
均等積載量(kg/段)15 ホワイト トラスコ品番116-3684 質量(kg)4.16 間口(mm)900 高さ(mm)450 材質(本体)スチール 奥行(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする