TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション上部パンチングパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39301825
品番
EGW-PN600T-YG
参考基準価格(税別)
¥13,320
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
均等積載量(kg/段)
15
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
116-3681
質量(kg)
2.87
間口(mm)
600
高さ(mm)
450
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
25