TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション上部パンチングパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39301834
品番
EGW-PN750T-YG
参考基準価格(税別)
¥14,340
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
均等積載量(kg/段)
15
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
116-3683
質量(kg)
3.51
間口(mm)
750
高さ(mm)
450
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
25