TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの コーン用品
TRUSCOの カラーコーン
耐候性安全コーン(インターナショナルオレンジカラー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39301895
品番
TCC-ORT
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
EVA樹脂
色
インターナショナルオレンジ
デザイン
無地
種類
スタンダード
高さ(mm)
700
トラスコ品番
116-3756
幅(mm)
380
質量(kg)
1