TRUSCO
TRUSCOの ファイリング
TRUSCOの 収納ボックス/ケース
TRUSCOの 書類ケース
キャリングバッグ ブラック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A3
注文コード
39301956
品番
ZMCC-A3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
トラスコ品番
116-3767
材質
PP、TPU
幅(mm)
487
厚さ(mm)
0
サイズ
A3
高さ(mm)
350
質量(g)
450
タイプ
A3ヨコ型
奥行(mm)
30