TRUSCO
TRUSCOの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
TRUSCOの 耳栓
耳栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
39301974
品番
TEI-23
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥73
販売価格(税別)
¥
66
バスケットに入れる
耳にしっかりとフィットします。
32dBまでの遮音効果があります。
NRR値
32
コード
なし
トラスコ品番
116-3797
材質
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)、コード:塩化ビニール(PVC)
色
オレンジ
サイズ
フリー
質量(g)
1.1
規格
ANSI適合品