TRUSCO
ミニインパクトドライバーセットなめた六角穴付ボルト用ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
1.5
1.5
2
2.5
3
4
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39302044
品番
TMID-NH-1.5
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
全長(mm)
105
トラスコ品番
116-4550
適合機種
TMID-2S
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
23
対辺寸法(mm)
1.5
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭