アルミセーフティガード脚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39302114 品番 ASFG-KY
参考基準価格(税別)¥6,210 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
材質アルミ 高さ(mm)65 間口(mm)506 付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6 トラスコ品番124-6002 質量(kg)0.3 奥行(mm)28 色(本体)イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする