TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの フェンス・ネット
アルミセーフティガード脚(キャスター付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39302123
品番
ASFG-KC
参考基準価格(税別)
¥10,050
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
セーフティガード用のオプションになります。
材質
アルミ キャスターゴム車輪
高さ(mm)
152
間口(mm)
405
用途
一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
付属品
六角穴付ボルトM6、専用ナットM6
トラスコ品番
124-6000
質量(kg)
1
奥行(mm)
28
色(本体)
シルバー