TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの フェンス・ネット
アルミセーフティガード脚(キャスター付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39302139
品番
ASFG-KCY
参考基準価格(税別)
¥10,310
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
セーフティガード用のオプションになります。
材質
アルミ キャスターゴム車輪
高さ(mm)
152
間口(mm)
405
用途
一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
付属品
六角穴付ボルトM6、専用ナットM6
トラスコ品番
124-6005
質量(kg)
1
奥行(mm)
28
色(本体)
イエロー