TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの フェンス・ネット
アルミセーフティガードパイプスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39302157
品番
ASFG-PS
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
スチール
高さ(mm)
104
間口(mm)
170
付属品
六角穴付ボルトM6、専用ナットM6
トラスコ品番
124-6001
質量(kg)
0.3
奥行(mm)
37