TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの フェンス・ネット
アルミセーフティガード連結金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39302166
品番
ASFG-RK
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
材質
アルミ
高さ(mm)
28
間口(mm)
21
付属品
六角穴付ボルトM6、専用ナットM6
トラスコ品番
124-6007
質量(g)
30
奥行(mm)
26