TRUSCO
TRUSCOの 樹脂素材
TRUSCOの ポリプロピレン
オール樹脂ワンタッチガスケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39302184
品番
AJWP-ET05-2M-BK
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長さ(m)
2
材質
エラストマー、ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
116-4940
色
黒
質量(g)
140
使用温度範囲(℃)
‐40〜80
寸法A(mm)
9.7
寸法B(mm)
13.4
寸法C(mm)
11.7
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長