TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの シリコンゴム
TRUSCOの シリコン ゴム板・シート
シリコーン製ワンタッチガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39302245
品番
SWP-06-2M-GY
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
長さ(m)
2
材質
シリコーン、鉄(SPCC)
トラスコ品番
116-4941
色
グレー
質量(g)
320
使用温度範囲(℃)
-40〜120
寸法A(mm)
8.5
寸法D(mm)
9.4
寸法B(mm)
8.5
寸法C(mm)
10
商品豆知識
ゴム素材の特長