シリコーン製ワンタッチガスケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39302263 品番SWP-08-2M-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)2 材質シリコーン、鉄(SPCC) トラスコ品番116-4943 グレー 質量(g)340 使用温度範囲(℃)-40〜120 寸法A(mm)10 寸法D(mm)4.6 寸法B(mm)10.4 寸法C(mm)13.6
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
469:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする