TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの シリコンゴム
TRUSCOの シリコン ゴム板・シート
シリコーン製ワンタッチガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39302279
品番
SWP-09-2M-GY
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
長さ(m)
2
材質
シリコーン、鉄(SPCC)
トラスコ品番
116-4944
色
グレー
質量(g)
240
使用温度範囲(℃)
-40〜120
寸法A(mm)
9.6
寸法D(mm)
-
寸法B(mm)
13.2
寸法C(mm)
4.6
商品豆知識
ゴム素材の特長