TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの シリコンゴム
TRUSCOの シリコン ゴム板・シート
シリコーン製ワンタッチガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39302288
品番
SWP-13-2M-GY
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
長さ(m)
2
材質
シリコーン、鉄(SPCC)
トラスコ品番
116-4951
色
グレー
質量(g)
300
使用温度範囲(℃)
-40〜120
寸法A(mm)
15.1
寸法D(mm)
-
寸法B(mm)
3.4
寸法C(mm)
7.2
商品豆知識
ゴム素材の特長