※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 農業機械部品
三ツ星ベルトの 農機用Vベルト
VベルトLB形スーパーゴールド1000
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39302322
品番
SG9 LB 32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,720
この商品は
76
種類から選べます
他の種類を見る
外被布は曲げ、ひずみに強い特殊織布を使い、オレンジ仕様をさらに上まわる品質です。
長さ(mm)
813
ベルト高さ(mm)
9.5
使用温度範囲(℃)
-30〜+90
ベルト上幅(mm)
16.5
電気抵抗(Ω)
6M以下
有効ピッチ周長さ(inch)
32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39302322
SG9 LB 32
68444537
SUPER AG-X LB32
VベルトLB形スーパー AG-X
三ツ星ベルト
1本
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)