SLH-43-W シリコン刷毛 TRUSCO 39302333 SLH-43-W シリコン刷毛 TRUSCO 39302333

シリコン刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39302333 品番 SLH-43-W
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
刷毛幅(mm)43 毛丈(mm)35 玉厚(mm)11.8 トラスコ品番115-6800 材質毛:シリコンゴム、柄:ナイロン66 全長(mm)205 質量(g)34 タイプ万能用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする