※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VベルトLB形スーパーゴールド1000

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39302347 品番SG9 LB 34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,720
この商品は76種類から選べます 他の種類を見る

外被布は曲げ、ひずみに強い特殊織布を使い、オレンジ仕様をさらに上まわる品質です。

長さ(mm)864 ベルト高さ(mm)9.5 使用温度範囲(℃)-30〜+90 ベルト上幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 有効ピッチ周長さ(inch)34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39302347 SG9 LB 34 68444555 SUPER AG-X LB34 VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト 1本 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39302374
2013-03-09
用途:
除雪機

メーカー純正品と遜色有りません。

対象商品:
39302374
2013-02-07
用途:
コンバイン
農・林・水産業

ネットで買えるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする