シリコン刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39302367 品番 SLH-100-W
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
刷毛幅(mm)100 毛丈(mm)35 玉厚(mm)11.8 トラスコ品番115-6794 材質毛:シリコンゴム、柄:ナイロン66 全長(mm)205 質量(g)62 タイプ万能用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする