TRUSCO
シリコンミトン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
110
注文コード
39302419
品番
SLM-110
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンなので柔らかく表面が凸凹しているので熱も伝わりにくく、掴みやすいです。汚れたら水洗いもでき、食洗器にも対応可能です。フック用の穴付きです。
用途
ガラス、スチール、磁製、その他加熱されたものを持つときに。
色
青
トラスコ品番
115-6790
材質
シリコンゴム(両面エンボス加工)
長さ(mm)
110
幅(mm)
110
質量(g)
60