TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 座金組込ねじ
TRUSCOの アプセット
ばね座金組込六角ボルト(スチール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(30本)
トラスコ品番
115-7313
注文コード
39302455
品番
Y103-0510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
表面処理
三価クロメート仕上げ
トラスコ品番
115-7313
質量(g)
87.8
頭部形状
六角
強度区分
4.8