TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 座金組込ねじ
TRUSCOの アプセット
ばね座金組込六角ボルト(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(26本)
トラスコ品番
115-7314
注文コード
39302464
品番
Y103-0512
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
表面処理
三価クロメート仕上げ
トラスコ品番
115-7314
質量(g)
81.6
頭部形状
六角
強度区分
4.8