TFC425-CGN 書類ケース TRUSCO 39302884 TFC425-CGN 書類ケース TRUSCO 39302884

書類ケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 トラスコ品番115-6960 注文コード39302884 品番TFC425-CGN
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品はトラスコ品番3種類から選べます 他の種類を見る
サイズA4 クリア トラスコ品番115-6960 材質PP 厚さ(mm)25 質量(g)240 縦(mm)318 横(mm)240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39302875
2024-06-12
用途:
トレーラの道具箱に搭載する。A4ファイルを入れて保管
柳井産業運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

A4ファイルが入る書類ケース(A3タイプ)が欲しい

対象商品:
39302893
2019-11-06
用途:
事務作業
株式会社オーテクス 様 (製造業)

しっかりした作りです。厚みもちょうどよく、書類の収まりが良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする