※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39302918 品番 T08R04-M2
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
吸着力(N)12.3 トラスコ品番115-6901 厚さ(mm)4 質量(g)1.3 適合ねじM2 材質マグネット:ネオジム磁石 形状丸型 外径(mm)8 表面磁束密度(T)0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39302909
2025-07-31
用途:
薄い鉄板の開閉
その他業種

鉄板にヒンジをつけ、開閉できるようにしましたが、閉める時、磁石にぴったりくっつくので便利です。中央にテーパーの穴が開いているので、2ミリの皿ねじが使用出来て、スッキリ閉まりました。

対象商品:
39302909
2023-10-04
用途:
模型作製のため
農・林・水産業

磁気も充分有り満足した。

やや小さいので、手で掴むのが難儀であった。

対象商品:
39302936
2021-11-11
用途:
バイク整備全般
電気・ガス・熱供給・水道業

電気スピードメーター用に購入しました。ホイルにネジ固定できるため、無くすことが無くなり購入して良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
39302988
2021-01-30
用途:
非常停止BOXを適当な場所に簡易に設置するために使用する、大変便利!!
製造業

皿ネジとナットにより固定することとなるが1点止めのため磁石が回ってナットが緩む可能性が高い、長方形で2点どめ(丸形皿ネジ穴が2個付き)のものがあれば
磁石が回ってナットが緩むことがないものができると思われる。

1人が参考にしています
対象商品:
39302936
2020-03-26
用途:
調理器具の整理
製造業

小さいのにとても強力に固定出来るので、大変便利で、キッチンがきれいに片付きました

対象商品:
39303006
2020-03-16
用途:
所内工事用の位置決め

工場内の工事時の仮止めと位置決めに使用。かなり強力で使い勝手は悪くない。

対象商品:
39303006
2020-12-22
用途:
木製建具
建設業・工事業

梱包もしっかりしており、特に問題なく使用できました。

対象商品:
39302936
2019-07-15
用途:
LED自作 工作
その他業種

いいんだけどもう少しパワーが欲しい せっかくねじ止めできるのに

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする