TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの 給排水用ホース
PVC送排水用ホース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39303128
品番
TPVCH-50-10
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
内径(mm)
50
外径(mm)
52.5
長さ(m)
10
材質
塩化ビニール樹脂(PVC)
トラスコ品番
115-7054
質量(kg)
2.5
使用圧力(MPa)
0.4