※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの 給排水用ホース
PVC送排水用ホース
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39303155
品番
TPVCH-50-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥12,160
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
内径(mm)
50
外径(mm)
52.5
長さ(m)
50
材質
塩化ビニール樹脂(PVC)
トラスコ品番
115-7057
質量(kg)
12.5
色
ブルー
使用温度範囲
-10〜40℃
使用圧力(MPa)
0.4