TRUSCO
TRUSCOの 耐熱・防火手袋
遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39303173
品番
TMT-767FALT
参考基準価格(税別)
¥25,320
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
シルバー
サイズ
ロング
全長(cm)
60
耐熱温度(℃)
200
トラスコ品番
116-0687
材質
表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維、パイロメックス[[R上]]繊維断熱材、裏:綿、手のひら:牛床革
厚さ(mm)
3.3
質量(g)
446
入数(双)
1
中指長(cm)
10
手のひらまわり(cm)
29