TRUSCO
平端子用絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(50個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.50~1.5
全長(mm)
23
トラスコ品番
115-6974
注文コード
39303234
品番
ZCB187-3.2-50
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・全長・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.50~1.5
色
透明
全長(mm)
23
トラスコ品番
115-6974
質量(g)
24
内寸(mm)
3.2
材質
ポリ塩化ビニール
最高使用温度(℃)
-20~60
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表