TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
樹脂台車用部品台車用滑り止めゴム
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
39303383
品番
JDSG-4S-B
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質(車輪)
再生エラストマー
トラスコ品番
115-7372
適合機種
カルティオ・カルティオビッグ・ルートバン
材質
再生エラストマー
色
ブルー
質量(g)
28
ストッパー
なし