TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
樹脂台車用部品台車用目隠しキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
トラスコ品番
115-7374
注文コード
39303408
品番
JDMC-8S-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(車輪)
再生エラストマー
トラスコ品番
115-7374
適合機種
カルティオ・カルティオビッグ・グランカート
材質
再生エラストマー
色
ホワイト
質量(g)
28
ストッパー
なし