TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
樹脂台車用部品台車用目隠しキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(8個)
注文コード
39303417
品番
JDMC-8S-GN
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質(車輪)
再生エラストマー
トラスコ品番
115-7375
適合機種
カルティオ・カルティオビッグ・グランカート
材質
再生エラストマー
色
グリーン
質量(g)
28
ストッパー
なし