※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭化学工業
旭化学工業の アンカーボルト
旭化学工業の コンクリートプラグ
旭化学工業の ナイロンプラグ
ストロングプラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
39303503
品番
AS-12B
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
打ち込みやすく空転の心配がありません。
使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!!
品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
適合ねじ(mm)
必要木ネジ/60+t(取付器具の厚み)
木ねじ径(mm)
9〜10
全長(mm)
60
引張強度(kg)
876
用途
コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用
下穴径(Φmm)
12
適合材
コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※引抜強度はコンクリート(FC=240kg/cm
2
)に対するものです。
※引抜強度は最大径木ネジ使用の場合です。