デジタル温度計SK-1260用センサー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別オフィス、倉庫 感温部(mm)Φ3×100 注文コード39303643 品番SK-S201T(8080-90)
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は種別・感温部など26種類から選べます 他の種類を見る

デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。

測定範囲(℃)-30〜150 種別オフィス、倉庫 タイプ空気測定用 コード長さ(m)1.1 用途液体、粘性体、半固体用 感温部(mm)Φ3×100
注意
※SK-1250MCVαには使用できません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39303765
2021-03-06
用途:
道路工事資材温度測定で使用
有限会社長谷川建材工業 様

測定も詳細にでき 大変満足しています。本体およびセンサーを保管する専用ハードケースがあれば大変助かります。

対象商品:
39303695
2020-03-15
用途:
舗装工事の合材の温度管理
有限会社オカザキ 様 (建設業・工事業)

使用日数が、短くすぐに測定不能なり困っています。もう少し長く
使用出来るように、改良できませんか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする