MKS-3840-Y マジックバンド ストラップ TRUSCO 39303706 MKS-3840-Y マジックバンド ストラップ TRUSCO 39303706

マジックバンド ストラップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 39303706 品番 MKS-3840-Y
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン 長さ(mm)400 最大結束径(Φmm)100 トラスコ品番115-7463 幅(mm)38 厚さ(mm)2 質量(g)30 引張強度(N)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39303697
2024-02-13
用途:
音響ケーブルの結束
島根県立松江工業高等学校 様 (教育・研究機関)

長いマジックバンドストラップが欲しくて探していました。
製品的には問題ないですがストラップの長さばかり気にして太さが太すぎました。
購入時には太さを確認したほうがいいです。

対象商品:
39303663
2022-02-02
用途:
ケーブルの束ね

長さ200mmの製品が多いので、400mmは重宝します。
ただ、幅38mm、長さ400mmはいずれも製品の最大部分のサイズで、
ベルトの幅や長さではないので注意です。
結束できる最大径は100mm程度です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする