TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用事務用品
TRUSCOの クリーンルーム用ノート
クリーンルーム用ノートリング式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
39303749
品番
TCRN-A4
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
A4
トラスコ品番
115-7378
材質
無塵紙ベース、カバー:帯電防止ポリプロピレン
寸法(mm)
210×297
質量(kg)
3.6
色
ブルー
罫幅(mm)
6