TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用事務用品
TRUSCOの クリーンルーム用ノート
クリーンルーム用ノートリング式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
39303758
品番
TCRN-A5
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サイズ
A5
トラスコ品番
115-7379
材質
無塵紙ベース、カバー:帯電防止ポリプロピレン
寸法(mm)
148×210
質量(kg)
3.7
色
ピンク
罫幅(mm)
6