TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用事務用品
TRUSCOの クリーンルーム用ノート
クリーンルーム用ノート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
39303767
品番
TCN-A4
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サイズ
A4
トラスコ品番
115-7376
材質
無塵紙ベース
寸法(mm)
210×297
質量(kg)
3.6
色
グリーン
罫幅(mm)
6