TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用事務用品
TRUSCOの クリーンルーム用ノート
クリーンルーム用ノート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
39303776
品番
TCN-A5
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ
A5
トラスコ品番
115-7377
材質
無塵紙ベース
寸法(mm)
148×210
質量(kg)
3.6
色
イエロー
罫幅(mm)
6