※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KKF50-20 ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ) 39304011 KKF50-20 ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ) 39304011 KKF50-20 ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ) 39304011

ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39304011 品番 KKF50-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
●受け型ブラケット(長丸部分)付です。

寸法L(Max)(mm)246 寸法L(Min)(mm)196 ストローク(mm)50 質量(g)290 反発力(N)(Fa)196、(Fb)265 用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:599

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39304106
2025-09-20
用途:
キッチンカーの跳ね上げ扉用
株式会社エムキュービック 様 (飲食業)

扉の重量が重くても問題なくまたあげてくれます
夜間の照明もどれだけつけても落ちてくる心配ありません
すぐにもう1セット追加注文です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする