KKF200-40 ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ) 39304106

KKF200-40 ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ) 39304106
KKF200-40 ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ) 39304106
KKF200-40 ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ) 39304106

ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(Max)(mm)666
ストローク(mm)200
寸法L(Min)(mm)466
反発力(N)(Fa)392、(Fb)533
内容量1個注文コード39304106品番KKF200-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
●受け型ブラケット(長丸部分)付です。

用途
コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
寸法L(Max)(mm)666寸法L(Min)(mm)466ストローク(mm)200質量(g)557反発力(N)(Fa)392、(Fb)533
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39304106
2025-09-20
用途: キッチンカーの跳ね上げ扉用
株式会社エムキュービック飲食業

扉の重量が重くても問題なくまたあげてくれます
夜間の照明もどれだけつけても落ちてくる心配ありません
すぐにもう1セット追加注文です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする