※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(6件のレビュー)寸法L(Max)(mm)440
ストローク(mm)120
寸法L(Min)(mm)320
反発力(N)(Fa)588、(Fb)794
内容量1個注文コード39304657品番KPF120-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。