※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KYB(カヤバ)
KYB(カヤバ)の ガススプリング
KYB(カヤバ)の ガススプリング本体
ガススプリング【KBFシリーズ】フリーピストンタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39304903
品番
KBF100-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ピストンロッドカバー付のガススプリングです。
寸法L(Max)(mm)
386
寸法L(Min)(mm)
286
寸法L(mm)
150
ストローク(mm)
100
反発力(N)
(Fa)392、(Fb)546
質量(g)
315