曜日別特売
- ボールチェーン モノタロウ 39305007

- ボールチェーン モノタロウ 39305007
- ボールチェーン モノタロウ 39305007
- ボールチェーン モノタロウ 39305007
モノタロウ

ボールチェーン

(17件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
材質ステンレス
長さ(mm)200
内容量1パック(5本)注文コード39305007品番-
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。

用途
小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
材質ステンレス長さ(mm)200ロープ径(Φmm)2.4
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※重量物の吊り下げには適しておりません。用途に基づいてご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39305007
2024-05-07
用途: 樹木に名札をつける
農・林・水産業

慣れるまで、ボールを受けにはめるのに何度か試みねばなりませんでしたが、最近は無事にはめられるようになりました。余り細い木にぶら下げると、風で名札が裏替えになることもあります。

2024-11-25
用途: 試運転調整前に表示しています。
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

安いですが普通に使用できます。
使い勝手もいいです。

対象商品 : 39304991
2023-11-01
用途: 木のキーホルダー作り体験
サービス業

値段は、これ以上高いと悩む。ちょっと細いが、体験を安くすることができた。

対象商品 : 85440067
2023-03-31
用途: キーホルダー
株式会社麗聲堂製造業

モノタロウの割引でお得に購入しました。安価で良いと思う。入り数違いのバリエーションがあれば注文しやすいと思います。

対象商品 : 39304991
2023-04-04
用途: 職場で使用
製造業

手動のバルブ開、閉の設置に使用しました、長さは問題なかってのですがワンサイズ太いものが安心して使えます、モノタロウブランドで販売期待します。

対象商品 : 85440076
2023-05-23
用途: 機械表示
吉田観賞魚販売株式会社卸売・小売業

機械室内配管バルブ等の各部分の表示に使えて便利です。

対象商品 : 39304991
2022-12-14
用途: ファッションで!?

私は修理屋ならでは? とブレスレット利用で大評判(笑)!!

対象商品 : 39304991
2021-12-23
用途: バルブ開閉表示板の吊り下げに使用
建設業・工事業

バルブ開閉表示板の穴にボールチェーンを通した場合すり抜けてしまうので
すり抜けないように止め金具の大きさを改良した方が良いのでは。
チェーンの大きさももう少し大きいと取り扱いがしやすいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする