TRUSCO
TRUSCOの 交通標識(道路/路面/駐車場)
TRUSCOの 道路標識/構内標識
マグネット式構内標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
39306183
品番
TKHM-500AZ
参考基準価格(税別)
¥11,450
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
工場や物流倉庫など、広い場所での注意喚起に最適です。1文字ずつに分かれているタイプなのでお好きな掲示方法が可能です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。
表示内容
安全+第一
取付け方法
マグネット
材質
表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット
トラスコ品番
116-1860
質量(kg)
2.5
縦(mm)
各500
横(mm)
500