TRUSCO
TRUSCOの 修理/点検標識
TRUSCOの 点検ステッカー
マグネット修理点検標識(両面仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39306199
品番
TMSH80180-1
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
表示内容
運転中/停止中
取付け方法
両面ゴムマグネット
材質
マグネットシート、印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
116-1843
質量(g)
45
縦(mm)
180
横(mm)
80