TRUSCO
TRUSCOの ヘルメット
TRUSCOの ヘルメット関連商品
TRUSCOの 暑さ対策 ヘルメット用
汗取りバンド シリカクリンヘルメットあご紐用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39306226
品番
SRCSB
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-0471
材質
生地:ポリエステル、中身:シリカゲル
長さ(mm)
140
幅(mm)
90
色
ブルー
質量(g)
14