TRUSCO
TTC型コンテナ(中仕切溝付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
透明オレンジ
透明ブルー
透明レッド
透明オレンジ
透明ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39306253
品番
TTC-2-OR
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
容量(L)
6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×280×74
色
透明オレンジ
トラスコ品番
123-1573
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.63
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
74
外寸法・奥行(mm)
280
コンテナ種類
ベタ目
適合フタ
TTC-F
有効内寸法・奥行(mm)
248
有効内寸法・高さ(mm)
62
有効内寸法・幅(mm)
369