TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの フタ
TTC型コンテナ(中仕切溝付)フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39306278
品番
TTC-F-B
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適合
TTC-1、TTC-2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
396×276×19.9
色
ブルー
トラスコ品番
123-1569
質量(g)
280
外寸法・幅(mm)
396
外寸法・高さ(mm)
19.9
外寸法・奥行(mm)
276